Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Silverstone CS381 Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Silverstone CS381 Schwarz
Silverstone CS381 Schwarz
Silverstone CS381 Schwarz
Silverstone CS381 Schwarz
Silverstone CS381 Schwarz
Silverstone CS381 Schwarz
Silverstone CS381 Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE3-74274505
Hersteller:
     Silverstone
Herst.-Nr.:
     SST-CS381
EAN/GTIN:
     4710007227367
Suchbegriffe:
Medium Tower
Midi Tower
Computer Gehäuse
Computer Tower
Hochleistungsfähiges NAS-Gehäuse Gehäusespeicherserie Hot-Swapping-fähige Laufwerkeinsätze Unterstützung von bis zu acht 3,5- oder 2,5-Zoll-SAS-12G- / SATA-6G-Laufwerken mit zwei LED-Anzeigen zur Anzeige des Laufwerkstatus Kühlsystem Zur CPU-Kühlung bietet das CS381 Platz für einen bis zu 240 mm großen Kühlkörper für nahezu unbegrenzte CPU-Optionen. Fronttürschloss Für zusätzliche Sicherheit kann die gesamte Vorderseite abgeschlossen werden, damit keine Laufwerke entfernt werden; zudem kann die Ein-/Austaste zur Vermeidung versehentlicher Ein-/Abschaltung gesperrt werden
Weitere Informationen:
Design
Typ
PC
Material
Metall, Kunststoff
Produktfarbe
Schwarz
Unterstützte Motherboards Formfaktoren
micro ATX, Mini-DTX, Mini-ITX
Anzahl der 3,5
8
Anzahl der 2,5
4
Anzahl der Erweiterungsslots
4
LED-Anzeigen
Access, Festplatte, Leistung
Max CPU Kühler-Höhe
59 mm
Max Grafikkarten-Länge
266.7 mm
Maximum PSU Länge
130 mm
Gewicht und Abmessungen
Breite
400 mm
Tiefe
316 mm
Höhe
225 mm
Gewicht
7000 g
Anschlüsse und Schnittstellen
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
2
Audioanschlüsse
Ja
Audioausgang
Ja
Kühlung
Anzahl unterstützter Seitenlüfter (max.)
3
Durchmesser unterstützte Seitenlüfter
80,120 mm
Installierte Lüfter hinten
2x 120 mm
Anzahl der unterstützten hinteren Lüfter (max.)
2
Durchmesser unterstützter Rückseitenlüfter
120 mm
Unterstützte Radiatorgrößen hinten
120,240 mm
Speichermedium
Unterstützte Hard-Disk Drive Größen
2.5,3.5 Zoll
Hot-Swap
Ja
Stromversorgung
Unterstützte Stromversorgungs-Formfaktoren
SFX
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 484,08*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 484,08*
€ 576,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 480,57*
€ 571,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 468,07*
€ 557,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 462,13*
€ 549,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 425,70*
€ 506,58
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.