Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trust GXT 404B Rana Kopfhörer Kabelgebunden Kopfband Gaming Schwarz, Blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Trust GXT 404B Rana Kopfhörer Kabelgebunden Kopfband Gaming Schwarz, Blau
Trust GXT 404B Rana Kopfhörer Kabelgebunden Kopfband Gaming Schwarz, Blau
Trust GXT 404B Rana Kopfhörer Kabelgebunden Kopfband Gaming Schwarz, Blau
Trust GXT 404B Rana Kopfhörer Kabelgebunden Kopfband Gaming Schwarz, Blau
Trust GXT 404B Rana Kopfhörer Kabelgebunden Kopfband Gaming Schwarz, Blau
Trust GXT 404B Rana Kopfhörer Kabelgebunden Kopfband Gaming Schwarz, Blau
Trust GXT 404B Rana Kopfhörer Kabelgebunden Kopfband Gaming Schwarz, Blau
Trust GXT 404B Rana Kopfhörer Kabelgebunden Kopfband Gaming Schwarz, Blau
Artikel-Nr.:
     CIDE3-74270394
Hersteller:
     Trust International
Herst.-Nr.:
     23309
EAN/GTIN:
     8713439233094
Suchbegriffe:
Gaming Headset
Computer-Headset
Headset
Headsets
Over-Ear-Gaming-Headset mit klappbarem Mikrofon und einstellbarem Kopfbügel

Uneingeschränktes Spielerlebnis

Mit dem Trust GXT 404B Rana Gaming-Headset für PS4TM können Sie vollständig und ohne jegliche Ablenkung in Ihr Spiel eintauchen. Der kraftvolle, kristallklare Klang der leistungsstarken 40-mm-Aktivlautsprecher sorgt dafür, dass Sie Ihre Konsolenspiele erleben, als wären Sie mitten im Geschehen.

Klappbar und verstellbar

Mit den bequemen Over-Ear-Polstern und dem einstellbaren Kopfbügel sind Sie für diese stundenlangen Spielsitzungen bestens ausgestattet. Über das klappbare Mikrofon können Sie mir Ihren Teamkollegen sprechen: Das perfekte Zubehör für kristallklare Kommunikation.

Alles unter Kontrolle!

Über die Inline-Fernbedienung können Sie bequem die Lautstärke regeln und das Mikrofon stummschalten, um sich voll auf Ihr Spiel zu konzentrieren. Schließen Sie das Headset einfach an Ihren Game Controller an, und machen Sie sich auf den Weg zum Sieg.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
90 mm
Tiefe
165 mm
Höhe
215 mm
Gewicht
217 g
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
8518300090
Sonstige Funktionen
Audio Kanäle
2.0 Kanäle
Unterstützung anderer Betriebsysteme
Android, iOS
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Ja
Mac-Kompatibilität
Ja
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
260 mm
Verpackungstiefe
97 mm
Verpackungshöhe
235 mm
Paketgewicht
430 g
Kopfhörer
Position Kopfhörerlautsprecher
Ohrumschließend
Kopfhörerfrequenz
20 - 20000 Hz
Kopfhörer-Empfindlichkeit
108 dB
Magnettyp
Neodym
Treibereinheit
40 mm
Leistungen
Produkttyp
Kopfhörer
Tragestil
Kopfband
Empfohlene Nutzung
Gaming
Produktfarbe
Schwarz, Blau
Headset-Typ
Binaural
Kabellänge
1 m
Ursprungsland
China
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
3,5-mm-Anschluss
Ja
Mikrofon
Mikrofon-Typ
Boom
Mikrofon-Frequenz
50 - 10000 Hz
Ausrichtung des integrierten Mikrofons
Omnidirektional
Mikrofon Stummschaltung
Ja
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 19,71*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,25*
€ 40,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,64*
€ 40,03
pro Stück
ab 3 Stück
€ 31,40*
€ 37,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,92*
€ 33,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,04*
€ 29,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,02*
€ 28,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,71*
€ 23,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.