Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Raspberry Pi SC0165 Maus Büro Beidhändig USB Typ-A Optisch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Raspberry Pi SC0165 Maus Büro Beidhändig USB Typ-A Optisch
Raspberry Pi SC0165 Maus Büro Beidhändig USB Typ-A Optisch
Artikel-Nr.:
     CIDE3-73390892
Hersteller:
     Raspberry Pi
Herst.-Nr.:
     SC0165
EAN/GTIN:
     765756931038
Suchbegriffe:
Computer Maus
Computermaus
Laser Maus
Laser Mouse
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84716070
Energie
Energiequelle
Kabel
Ergonomie
arbeitet auf jeder Oberfläche
Ja
Design
Formfaktor
Beidhändig
Produktfarbe
Rot, Weiß
Intelligentes, ergonomisches Design
Ja
Nachhaltigkeit
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Maus
Zweck
Büro
Geräteschnittstelle
USB Typ-A
Bewegungerfassungs Technologie
Optisch
Scroll Typ
Rad
Knopfanzahl
3
Anzahl der Scroll-Rollen
1
Tastentyp
Gedrückte Tasten
Zertifizierung
CE, FCC
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 9,04*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,04*
€ 10,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,83*
€ 10,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,23*
€ 9,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,62*
€ 9,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,39*
€ 8,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,94*
€ 7,07
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
R-Go Tools
RGOHEWL
€ 78,43*
Zubehör
R-Go Tools
RGOTWBMWLBL
€ 122,66*
Zubehör
R-Go Tools
RGOHEBAMRWL
€ 53,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.