Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

StarTech.com 1,8m USB-C auf DisplayPort 1.4 Kabel - 4K/5K/8K USB Typ C zu DP 1.4 Alt Mode Video Adapter Konverter - HBR3/HDR/DSC - 8K 60Hz DP Monitor Kabel für USB-C/Thunderbolt 3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
StarTech.com 1,8m USB-C auf DisplayPort 1.4 Kabel - 4K/5K/8K USB Typ C zu DP 1.4 Alt Mode Video Adapter Konverter - HBR3/HDR/DSC - 8K 60Hz DP Monitor Kabel für USB-C/Thunderbolt 3
StarTech.com 1,8m USB-C auf DisplayPort 1.4 Kabel - 4K/5K/8K USB Typ C zu DP 1.4 Alt Mode Video Adapter Konverter - HBR3/HDR/DSC - 8K 60Hz DP Monitor Kabel für USB-C/Thunderbolt 3
StarTech.com 1,8m USB-C auf DisplayPort 1.4 Kabel - 4K/5K/8K USB Typ C zu DP 1.4 Alt Mode Video Adapter Konverter - HBR3/HDR/DSC - 8K 60Hz DP Monitor Kabel für USB-C/Thunderbolt 3
StarTech.com 1,8m USB-C auf DisplayPort 1.4 Kabel - 4K/5K/8K USB Typ C zu DP 1.4 Alt Mode Video Adapter Konverter - HBR3/HDR/DSC - 8K 60Hz DP Monitor Kabel für USB-C/Thunderbolt 3
StarTech.com 1,8m USB-C auf DisplayPort 1.4 Kabel - 4K/5K/8K USB Typ C zu DP 1.4 Alt Mode Video Adapter Konverter - HBR3/HDR/DSC - 8K 60Hz DP Monitor Kabel für USB-C/Thunderbolt 3
StarTech.com 1,8m USB-C auf DisplayPort 1.4 Kabel - 4K/5K/8K USB Typ C zu DP 1.4 Alt Mode Video Adapter Konverter - HBR3/HDR/DSC - 8K 60Hz DP Monitor Kabel für USB-C/Thunderbolt 3
Artikel-Nr.:
     CIDE3-72731145
Hersteller:
     StarTech.com
Herst.-Nr.:
     CDP2DP146B
EAN/GTIN:
     0065030880350
Suchbegriffe:
Adapter DisplayPort
DisplayPort Adapter
Adapterkabel DisplayPort
DisplayPort Adapterkabel
USB-C™ -Videoadapter | Thunderbolt™ 3-kompatibel | HBR3

Mit diesem USB-C auf DisplayPort 1.4 Kabel können Sie Ihr USB Typ-C Gerät mit nur einem Kabel an einen DisplayPort Monitor anschließen und haben so eine bequeme, übersichtliche Lösung.

Unglaubliche Bildqualität

Dieses 8K DP 1.4 Adapter Kabel unterstützt die vierfache Auflösung von 4K und liefert die atemberaubende Qualität von UHD bei Auflösungen von bis zu 7680×4320 und verfügt außerdem über die HBR3 Funktionalität, die eine Bandbreite von bis zu 32,4Gbit/s bietet.

Mit seiner hochwertigen Bildqualität ist dieses Kabel ideal für:

• Scharfe Bildschirme für digital signage Wände
• Erstellen von auffälligem Bildmaterial für Fotografie und Videografie

Das USB-C auf DP Kabel ist rückwärtskompatibel mit 4K und 1080p Bildschirmen, was es zu einem großartigen Zubehör für zu Hause, im Büro oder in anderen Arbeitsumgebungen macht und gleichzeitig zukunftssicher für die 8K Implementierung ist.

Mit einer Länge von 1,8 m stellt dieses DisplayPort Adapterkabel eine direkte Verbindung her, die eine aufgeräumte Installation ermöglicht und eine überflüssige Verkabelung vermeidet. Für Installationen, die eine kürzere Länge erfordern, bieten wir auch ein 1 m DisplayPort Kabelan, mit dem Sie Ihre Verbindungsanforderungen individuell anpassen können.

Problemlose Installation

Um eine einfache Bedienung zu gewährleisten, unterstützt dieses Konverterkabel für DisplayPort eine Plug-and-Play Installation, sodass keine zusätzliche Software oder Treiber benötigt werden.

Hinweis:

• Ihr USB-C Gerät muss den DP Alt Mode unterstützen, damit es mit diesem Adapter Kabel arbeiten kann.
• Um 8K Auflösungen zu erreichen, müssen Ihre Quelle und Ihr Ziel DisplayPort 1.4 unterstützen.

The StarTech.com Advantage
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
220 mm
Verpackungstiefe
200 mm
Verpackungshöhe
17 mm
Paketgewicht
100 g
Merkmale
Kabellänge
1.8 m
Anschluss 1
USB Typ-C
Anschluss 2
DisplayPort
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
DisplayPorts-Version
1.4
Maximale Auflösung
7680 x 4320 Pixel
Unterstützte Grafik-Auflösungen
1024 x 768 (XGA), 1280 x 720 (HD 720), 1920 x 1080 (HD 1080), 1920 x 1200 (WUXGA), 2560 x 1440, 2560 x 1600 (WQXGA), 3860 x 2160, 4096 x 2160, 7680 x 4320
Maximale Bildwiederholrate
60 Hz
Produktfarbe
Schwarz
Chipsatz
STM32F072CBY6TR
Unterstützte Audiokanäle
7.1
Zertifizierung
CE, FCC, REACH
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Breite des Versandkartons
335 mm
Höhe des Versandkartons
220 mm
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
57 g
Breite
200 mm
Tiefe
1800 mm
Höhe
11 mm
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
5 - 35 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
80 - 90 %
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 20,38*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,16*
€ 33,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,75*
€ 33,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,89*
€ 30,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,61*
€ 29,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,24*
€ 27,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,38*
€ 24,25
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.