Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Star Trading 231-20 Beleuchtungsdekoration Leichte Dekorationsfigur 1 Glühbirne(n)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Star Trading 231-20 Beleuchtungsdekoration Leichte Dekorationsfigur 1 Glühbirne(n)
Star Trading 231-20 Beleuchtungsdekoration Leichte Dekorationsfigur 1 Glühbirne(n)
Star Trading 231-20 Beleuchtungsdekoration Leichte Dekorationsfigur 1 Glühbirne(n)
Artikel-Nr.:
     CIDE3-72723115
Hersteller:
     Star Trading
Herst.-Nr.:
     231-20
EAN/GTIN:
     7391482231208
Suchbegriffe:
Deko-Figur
Dekoaufsteller
Dekofigur
Dekofiguren
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Betriebsanleitung
Ja
Design
Produkttyp
Leichte Dekorationsfigur
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Produktfarbe
Gold
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Zertifizierung
CE
Lampen
Anzahl an Lampen
1 Glühbirne(n)
Fassungs-/Sockeltyp
E14
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
157 mm
Durchmesser
700 mm
Energie
Eingangsspannung
230 V
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,86*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,23*
€ 27,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,11*
€ 27,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,10*
€ 25,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,21*
€ 24,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,63*
€ 23,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,86*
€ 18,87
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.