Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Star Trading 231-19 Beleuchtungsdekoration Leichte Dekorationsfigur 1 Glühbirne(n)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Star Trading 231-19 Beleuchtungsdekoration Leichte Dekorationsfigur 1 Glühbirne(n)
Star Trading 231-19 Beleuchtungsdekoration Leichte Dekorationsfigur 1 Glühbirne(n)
Artikel-Nr.:
     CIDE3-72722953
Hersteller:
     Star Trading
Herst.-Nr.:
     231-19
EAN/GTIN:
     7391482231192
Suchbegriffe:
Deko-Figur
Dekoaufsteller
Dekofigur
Dekofiguren
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Betriebsanleitung
Ja
Design
Produkttyp
Leichte Dekorationsfigur
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Produktfarbe
Gold
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Deckenform
Stern
Ein-/Ausschalter
Ja
Zertifizierung
CE
Lampen
Anzahl an Lampen
1 Glühbirne(n)
Fassungs-/Sockeltyp
E14
Gewicht und Abmessungen
Höhe
540 mm
Länge (mm)
160 mm
Durchmesser
540 mm
Energie
Energiequelle
AC
Eingangsspannung
230 V
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 23,37*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,50*
€ 39,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,99*
€ 39,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,90*
€ 35,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,07*
€ 34,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,95*
€ 33,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,37*
€ 27,81
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.