Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Busch-Jaeger 2CKA006183A0016 Anschlussblock 2 Schwarz, Grau, Rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Busch-Jaeger 2CKA006183A0016 Anschlussblock 2 Schwarz, Grau, Rot
Busch-Jaeger 2CKA006183A0016 Anschlussblock 2 Schwarz, Grau, Rot
Artikel-Nr.:
     CIDE3-72716770
Hersteller:
     Busch-Jaeger
Herst.-Nr.:
     2CKA006183A0016
EAN/GTIN:
     4011395528204
Suchbegriffe:
Abzweigklemme
EIB-Busankoppler
KNX-Busankoppler
EIB-Steckverbinder
Die Busklemme ermöglicht den Anschluss der Busleitung an EIB-Geräte wie z. B. Busankoppler UP, Koppler, Verbider 4fach sowie das Durchschleifen oder Verzweigen der Busleitung.

Hierdurch ist das Abklemmen der Geräte ohne Auftrennen der Busleitung möglich.

Beim Anschluss der Busleitung ist auf die richtige Polarität zu achten. Ein Verpolen der Anschlüsse führt zur Nichtfunktion eines oder mehrerer Teilnehmer. Durch den in die EIB-Geräte eingebauten Verpolungsschutz findet keine Zerstörung statt.
Weitere Informationen:
Technische Details
Anzahl der Pole
2
Produktfarbe
Schwarz, Grau, Rot
Zertifizierung
RoHS
Durchmesser
0.8 mm
Betriebstemperatur
-5 - 45 °C
Gewicht und Abmessungen
Breite
10 mm
Tiefe
10 mm
Höhe
12.4 mm
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,09*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,76*
€ 2,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,56*
€ 1,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,53*
€ 1,82
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,42*
€ 1,69
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,36*
€ 1,62
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,09*
€ 1,30
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.