Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

StarTech.com CDP2DP141MB Videokabel-Adapter 1 m DisplayPort USB Typ-C Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
StarTech.com CDP2DP141MB Videokabel-Adapter 1 m DisplayPort USB Typ-C Schwarz
StarTech.com CDP2DP141MB Videokabel-Adapter 1 m DisplayPort USB Typ-C Schwarz
StarTech.com CDP2DP141MB Videokabel-Adapter 1 m DisplayPort USB Typ-C Schwarz
StarTech.com CDP2DP141MB Videokabel-Adapter 1 m DisplayPort USB Typ-C Schwarz
StarTech.com CDP2DP141MB Videokabel-Adapter 1 m DisplayPort USB Typ-C Schwarz
StarTech.com CDP2DP141MB Videokabel-Adapter 1 m DisplayPort USB Typ-C Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE3-72702408
Hersteller:
     StarTech.com
Herst.-Nr.:
     CDP2DP141MB
EAN/GTIN:
     0065030881753
Suchbegriffe:
Adapter DisplayPort
DisplayPort Adapter
Adapterkabel DisplayPort
DisplayPort Adapterkabel
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
200 mm
Verpackungstiefe
220 mm
Paketgewicht
48 g
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Merkmale
Kabellänge
1 m
Anschluss 1
DisplayPort
Anschluss 2
USB Typ-C
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
HDCP
Ja
HDCP-Version
1.4/2.2
DisplayPorts-Version
1.4
High Dynamic Range Video (HDR) Unterstützung
Ja
Maximale Auflösung
7680 x 4320 Pixel
Unterstützte Grafik-Auflösungen
1024 x 768 (XGA), 1280 x 720 (HD 720), 1920 x 1080 (HD 1080), 1920 x 1200 (WUXGA), 2560 x 1440, 2560 x 1600 (WQXGA), 3840 x 2160, 4096 x 2160, 7680 x 4320
Bandbreite
32400 MB/s
Maximale Bildwiederholrate
120 Hz
Produktfarbe
Schwarz
Chipsatz
STM32F072CBY6TR
Unterstützte Audiokanäle
7.1
Zertifizierung
CE, FCC, REACH
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Breite des Versandkartons
500 mm
Höhe des Versandkartons
220 mm
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
38 g
Breite
200 mm
Tiefe
1000 mm
Höhe
11 mm
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
5 - 35 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
80 - 90 %
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 29,10*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,18*
€ 46,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,44*
€ 45,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,31*
€ 43,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,31*
€ 40,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,25*
€ 39,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,10*
€ 34,63
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.