Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Midland G9 Pro Funksprechgerät 101 Kanäle 446.00625 - 446.19375 MHz Camouflage


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Midland G9 Pro Funksprechgerät 101 Kanäle 446.00625 - 446.19375 MHz Camouflage
Midland G9 Pro Funksprechgerät 101 Kanäle 446.00625 - 446.19375 MHz Camouflage
Midland G9 Pro Funksprechgerät 101 Kanäle 446.00625 - 446.19375 MHz Camouflage
Artikel-Nr.:
     CIDE3-72680559
Hersteller:
     Midland
Herst.-Nr.:
     C1385.01
EAN/GTIN:
     8011869202452
Suchbegriffe:
Funkgerät PMR
PMR-Funkgeräte
Walkie Talkie
Funkgeräte
Weitere Informationen:
Leistungen
Zweck
Professioneller Mobilfunk (PMR)
Anzahl der Kanäle (insgesamt)
101 Kanäle
Funkfrequenz
446.00625 - 446.19375 MHz
Bildschirm
Display-Typ
LCD
Display-Hintergrundbeleuchtung
Ja
Technische Details
Internationale Schutzart (IP-Code)
IPX4
Anzahl Töne
34
Produktfarbe
Camouflage
Vibrationsalarm
Ja
Lieferumfang
Gürtelclip
Ja
Betriebsanleitung
Ja
Energie
Warnanzeige bei geringem Ladestand
Ja
Akku-/Batterietyp
AA
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
4
Akku-/Batterietechnologie
Nickel-Metallhydrid (NiMH)
Wiederaufladbar
Ja
Batteriestandsanzeige
Ja
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 80,66*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 105,61*
€ 125,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 103,96*
€ 123,71
pro Stück
ab 3 Stück
€ 102,91*
€ 122,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 94,66*
€ 112,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 90,91*
€ 108,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 80,66*
€ 95,99
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.