Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nordlux 27586101 Deckenbeleuchtung Grau G13 LED F


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Nordlux 27586101 Deckenbeleuchtung Grau G13 LED F
Nordlux 27586101 Deckenbeleuchtung Grau G13 LED F
Artikel-Nr.:
     CIDE3-72595495
Hersteller:
     Nordlux
Herst.-Nr.:
     27586101
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Feuchtraumlampe
Feuchtraumleuchte
LED Feuchtraumleuchte
LED G13
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Grau
Empfohlene Platzierung
Keller, Garage, Laden
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Wandmontage
Ja
Gehäusematerial
Kunststoff
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP65
Schutzart
I
Lampen
Anzahl an Lampen
2 Glühbirne(n)
Fassungs-/Sockeltyp
G13
Leuchtmittel enthalten
Ja
Leuchtmitteltyp
LED
Gesamtleistung
18 W
Lampenleistung
9 W
Lichtfarbe
klar
Farbtemperatur
4000 K
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
25000 h
Lichtleistung
800 lm
Strahlungswinkel
200 °
Leistungsfaktor
0,9
Farbwiedergabeindex (CRI)
80
Beleuchtungseffizienz
89 lm/W
Gewicht und Abmessungen
Breite
118 mm
Tiefe
660 mm
Höhe
90 mm
Durchmesser
260 mm
Energie
Energiequelle
AC
AC Eingangsspannung
230 V
Energieeffizienzklasse
F
Energieverbrauch pro 1.000 Stunden
10 kWh
Energieeffizienzskala
A bis G
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 20,76*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,70*
€ 30,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,21*
€ 30,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,76*
€ 24,70
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Nordlux
27596101
ab € 30,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.