Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Märklin Form-Hauptsignal


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Märklin Form-Hauptsignal
Märklin Form-Hauptsignal
Artikel-Nr.:
     CIDE3-72591617
Hersteller:
     Märklin
Herst.-Nr.:
     89401
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bahnsignale Modellbahn
bahnsignale modellbahn
2 Stellungen "Halt" (Hp0) und "Fahrt" (Hp1). Einflüglig, mit LED-Beleuchtung und fest mit dem Signal verbundenem Unterflurantrieb. Höhe 48 mm. Einbautiefe 65 mm, Bohr-Durchmesser 13 mm.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Tiefe
65 mm
Höhe
48 mm
Design
Produkttyp
Signal
Markenkompatibilität
Märklin
Empfohlenes Alter in Jahren (mind.)
15 Jahr(e)
Maßstab
Z (1:220)
Produktfarbe
Grün, Rot, Weiß
Eingebautes Licht
Ja
Merkmale
Typ
Model Railways Parts & Accessories
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 52,53*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,53*
€ 62,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,64*
€ 61,45
pro Stück
ab 3 Stück
€ 51,14*
€ 60,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,15*
€ 56,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,98*
€ 53,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,41*
€ 52,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,60*
€ 47,12
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.