Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Amazon Kindle Oasis eBook-Reader Touchscreen 32 GB WLAN Graphit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Amazon Kindle Oasis eBook-Reader Touchscreen 32 GB WLAN Graphit
Amazon Kindle Oasis eBook-Reader Touchscreen 32 GB WLAN Graphit
Artikel-Nr.:
     CIDE3-72569843
Hersteller:
     Amazon
Herst.-Nr.:
     B07L5GK1KY
EAN/GTIN:
     841667189314
Suchbegriffe:
E-Book Reader
eBook Lesegerät
eBook Reader
eReader
Weitere Informationen:
Energie
Akkuladezeit
3 h
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
7 Zoll
Touchscreen
Ja
Technologie
E Paper
Graustufen
16
Display-Hintergrundbeleuchtung
Ja
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
188 g
Höhe
159 mm
Breite
141 mm
Speicher
Interne Speicherkapazität
32 GB
Anschlüsse und Schnittstellen
WLAN
Ja
Bluetooth
Ja
WLAN-Standards
802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)
Merkmale
Drehen
Ja
Text-to-speech Nachrichtleser
Ja
Design
Produktfarbe
Graphit
Wasserfest
Ja
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
USB
Dateiformate
Unterstützte Dokumentenformate
AZW, AZW3, DOCX, HTML, MOBI, PDF, PRC, TXT
Unterstützte Bildformate
GIF, JPEG, PNG
Unterstützte Videoformate
Nicht unterstützt
Weitere Suchbegriffe: ebook lesegerät amazon, e-book reader
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 373,42*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 421,83*
€ 501,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 419,87*
€ 499,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 409,25*
€ 487,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 398,79*
€ 474,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 373,42*
€ 444,37
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.