Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Capture CA-CD410-LOCK Kassenschublade


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Capture CA-CD410-LOCK Kassenschublade
Capture CA-CD410-LOCK Kassenschublade
Artikel-Nr.:
     CIDE3-71418747
Hersteller:
     Capture
Herst.-Nr.:
     CA-CD410-LOCK
EAN/GTIN:
     5706998793263
Suchbegriffe:
Kassen-Schublade
Kassenlade
Kassenschublade
kassenschubladen
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
40 g
Verpackungsbreite
88 mm
Verpackungstiefe
57 mm
Verpackungshöhe
24 mm
Paketgewicht
50 g
Weitere Suchbegriffe: kassen schublade
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,91*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,41*
€ 13,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,17*
€ 13,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,79*
€ 12,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,45*
€ 12,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,95*
€ 11,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,91*
€ 9,41
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.