| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE3-71347949 Herst.-Nr.: CPQ-1600ESASMWL-S7 EAN/GTIN: 5056006170662 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Verpackungsdaten | Abstandshalter für Speicher enthalten | Ja | Merkmale | SSD-Formfaktor | 2.5" | | SSD Speicherkapazität | 1600 GB | | Schnittstelle | SAS | | Speichertyp | eMLC | | Komponente für | Server/Arbeitsstation | | Soll-Arbeitslast | Mixed Use (MU) | | Datenübertragungsrate | 12 Gbit/s | | Lesegeschwindigkeit | 2100 MB/s | | Schreibgeschwindigkeit | 2100 MB/s | | Hot-Swap | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Internes SSD, Internes Solid State Drive, SAS Festplatte, SAS Festplatten, SAS HDD, SAS Hard Drive, SAS Harddisk, SCSI Festplatte, SCSI Festplatten, SCSI HDD, SCSI Hard Drive, SCSI Harddisk, SSD, SSD Festplatten, Solid State Disk, Solid State Drive, 2,5 zoll sas festplatte, internes ssd, interne ssd 2,5" |
| | |
| |