Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ProfiCook PC-MZ 1150 Elektrischer Essenszerkleinerer 1 l 400 W Edelstahl, Transparent


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ProfiCook PC-MZ 1150 Elektrischer Essenszerkleinerer 1 l 400 W Edelstahl, Transparent
ProfiCook PC-MZ 1150 Elektrischer Essenszerkleinerer 1 l 400 W Edelstahl, Transparent
ProfiCook PC-MZ 1150 Elektrischer Essenszerkleinerer 1 l 400 W Edelstahl, Transparent
Artikel-Nr.:
     CIDE3-71179408
Hersteller:
     ProfiCook
Herst.-Nr.:
     501150
EAN/GTIN:
     4006160115000
Suchbegriffe:
Babynahrungszubereiter
Zerkleinerer
zerkleinerer 400 watt
zerkleinerer
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Edelstahl, Transparent
Schüsselmaterial
Glas
Material Messer
Edelstahl
Anzahl der Klingen
2
Einfach zu säubern
Ja
Energie
Leistung
400 W
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Leistungen
Schüsselkapazität
1 l
Variable Geschwindigkeit
Ja
Anzahl Geschwindigkeiten
2
Eis-Crusher
Ja
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 20,32*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,67*
€ 30,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,28*
€ 30,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,75*
€ 29,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,13*
€ 28,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,55*
€ 28,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,32*
€ 24,18
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.