Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ricoh WG-6 1/2.3" Kompaktkamera 20 MP CMOS 3840 x 2160 Pixel Schwarz, Orange


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ricoh WG-6 1/2.3" Kompaktkamera 20 MP CMOS 3840 x 2160 Pixel Schwarz, Orange
Ricoh WG-6 1/2.3" Kompaktkamera 20 MP CMOS 3840 x 2160 Pixel Schwarz, Orange
Ricoh WG-6 1/2.3" Kompaktkamera 20 MP CMOS 3840 x 2160 Pixel Schwarz, Orange
Ricoh WG-6 1/2.3" Kompaktkamera 20 MP CMOS 3840 x 2160 Pixel Schwarz, Orange
Ricoh WG-6 1/2.3" Kompaktkamera 20 MP CMOS 3840 x 2160 Pixel Schwarz, Orange
Artikel-Nr.:
     CIDE3-71164468
Hersteller:
     Ricoh
Herst.-Nr.:
     26649759208
EAN/GTIN:
     0026649759208
Suchbegriffe:
Digitalcamera
Digitalkamera
Kompaktkamera
ricoh digitalcamera
Weitere Informationen:
Objektiv
Optischer Zoom
5 x
Digitaler Zoom
8.1 x
Brennweitenbereich
5 - 25 mm
Minimum Brennweite (äquivalent 35 mm Kleinbild)
28 mm
Maximum Brennweite (äquivalent 35 mm Kleinbild)
140 mm
Minimale Blendenzahl
3,5
Maximale Blendenzahl
5,5
Objektivaufbau (Elemente/Gruppen)
11/9
Akku/Batterie
Akkulaufzeit (CIPA Standard)
340 Schüsse
Akku-/Batterietyp
DB-110
Kamera
Weißabgleich
Auto, Wolkig, Tageslicht, Fluoreszierend, Manuell, Schatten, Tungsten
Bildstile
Selbstportrait, Schnee, Surfen
Kamera Wiedergabe
Diashow
Multiburst-Modus
Ja
Unterstützte Sprachen
Vereinfachtes Chinesisch, Traditionelles Chinesisch, Tschechisch, Dänisch, Deutsch, Niederländisch, Englisch, Spanisch, Finnisch, Französisch, Griechisch, Ungarisch, Italienisch, Japanisch, Koreanisch, Polnisch, Portugiesisch, Russisch, Schwedisch, Thailändisch, Türkisch
Bildbearbeitung
Crop, Größe verändern, Rotierend
GPS
Ja
Wiedergabemodi
Rotation
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10, Windows 7, Windows 8.1
Blitz
Blitz-Modi
Blitz Aus, Flash an, Rote-Augen-Reduzierung
Blitzreichweite (Weitwinkel)
0.2 - 5.5 m
Blitzreichweite (Tele)
0.2 - 3.5 m
Verschluss
Kürzeste Verschlusszeit
1/4000 s
Längste Verschlusszeit
0.25 s
Verschlusstyp
Elektronisch, Mechanisch
Design
Produktfarbe
Schwarz, Orange
Sturzbeständig
Ja
Staubschutz
Ja
Frostbeständig
Ja
Stoßfest
Ja
Wasserfest
Ja
Wasserdicht bis
20 m
frostsicher bis zu
-10 °C
Fokussierung
Fokuseinstellung
Auto/Manuell
Autofokus (AF)-Modi
Spot AF, Tracking AF
AF-Objekterkennung
Gesicht
Autofokus (AF)-Punkte
9
Video
Videoaufnahme
Ja
Maximale Video-Auflösung
3840 x 2160 Pixel
HD-Typ
4K Ultra HD
Video-Auflösung
1280 x 720,1920 x 1080,3840 x 2160 Pixel
Gewicht und Abmessungen
Breite
118.2 mm
Tiefe
33.1 mm
Höhe
65.5 mm
Gewicht
219 g
Gewicht (mit Batterie)
246 g
Sonstige Funktionen
Elektronischer Kompass
Ja
Energiequelle
Akku
Lieferumfang
Nackenband enthalten
Ja
AC-Netzadapter
Ja
Mitgelieferte Kabel
USB
Ladegerät enthalten
Ja
Akkus/Batterien enthalten
Ja
Bildschirm
Display
LCD
Bildschirmdiagonale
3 "
Bildschirmauflösung (numerisch)
1040000 Pixel
Speicher
Kompatible Speicherkarten
SD, SDHC, SDXC
Speicherkapazität
27 MB
Speicherkartensteckplätze
1
Belichtung
ISO-Empfindlichkeit (min)
125
ISO-Empfindlichkeit (max)
6400
Belichtungstyp
Auto, Manuell
Belichtungskorrektur
± 2EV (1/3EV step)
Belichtungsmessung
Mittenbetonte, Evaluative (Mehrfeld), Spot
ISO-Empfindlichkeit
125, 6400
Anschlüsse und Schnittstellen
USB-Version
3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
HDMI
Ja
USB-Anschlusstyp
USB Typ-C
HDMI-Steckverbindertyp
Micro
Bildqualität
Kamera-Typ
Kompaktkamera
Megapixel (ca.)
20 MP
Sensor-Typ
CMOS
Maximale Bildauflösung
3840 x 2160 Pixel
Größe des Bildsensors
1/2.3 "
Foto Auflösung(en)
5184x3888, 5184x3456, 3888x3888, 3648x2736, 3648x2432, 2736x2736, 2592x1944, 2592x1728, 1920x1920, 2048x1536, 2048x1368, 1440x1440, 1600x1200, 1280x960, 640x480
Unterstützte Seitenverhältnisse
1:1, 3:2, 4:3
Weitere Suchbegriffe: digitalcamera 20mp, digitalkamera, Kamera, Digitalkameras, Webcam, Webcams, Filmkamera, Filmkameras, Videokamera, Videokameras, Camcorder
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 278,47*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 321,51*
€ 382,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 317,65*
€ 378,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 308,72*
€ 367,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 303,38*
€ 361,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 278,47*
€ 331,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.