Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

simplehuman CW2044 Mülleimer 45 l andere Edelstahl Silber, Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
simplehuman CW2044 Mülleimer 45 l andere Edelstahl Silber, Edelstahl
simplehuman CW2044 Mülleimer 45 l andere Edelstahl Silber, Edelstahl
simplehuman CW2044 Mülleimer 45 l andere Edelstahl Silber, Edelstahl
simplehuman CW2044 Mülleimer 45 l andere Edelstahl Silber, Edelstahl
simplehuman CW2044 Mülleimer 45 l andere Edelstahl Silber, Edelstahl
Artikel-Nr.:
     CIDE3-71154559
Hersteller:
     simplehuman
Herst.-Nr.:
     CW2044
EAN/GTIN:
     838810020051
Suchbegriffe:
Standard-Abfalleimer
Standard-Mülleimer
Standardabfalleimer
Standardmülleimer
Starkes breites Stahlpedal
Unser widerstandsfähiges Stahlpedal wurde für mehr als 150.000 Betätigungen entworfen - das sind mehr als 20 Betätigungen pro Tag, 20 Jahre lang.

ordentlich und sicher
Der Beutel-Klemmrand aus Edelstahl lässt sich für ein einfaches Austauschen der Müllbeutel nach oben klappen und schließt dann genau über dem Müllbeutel, um ihn genau in der richtigen Position zu halten und zu verstecken.

passgenaue Beutel
Unsere mit N codierten Beutel passen genau in den Abfallbehälter und verrutschen daher nicht und sind so gut wie unsichtbar. Der extrarobuste Kunststoff und die doppelt verstärkte Konstruktion verhindern Löcher und Risse.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
259 mm
Tiefe
545 mm
Höhe
621 mm
Deckelhöhe (max.)
1050 mm
Merkmale
Fassungsvermögen
45 l
Formfaktor
andere
Gehäusematerial
Edelstahl
Produktfarbe
Silber, Edelstahl
Deckel
Ja
Deckelöffnung
Terrasse
Deckelmaterial
Edelstahl
Anti-Fingerprint Oberfläche
Ja
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 135,86*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 179,01*
€ 213,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 178,22*
€ 212,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 172,79*
€ 205,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 166,79*
€ 198,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 135,86*
€ 161,67
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.