Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cablemod CM-VPB-2DK-R Computer-Gehäuseteil Midi Tower GPU Halterung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Cablemod CM-VPB-2DK-R Computer-Gehäuseteil Midi Tower GPU Halterung
Cablemod CM-VPB-2DK-R Computer-Gehäuseteil Midi Tower GPU Halterung
Artikel-Nr.:
     CIDE3-71031423
Hersteller:
     CableMod
Herst.-Nr.:
     CM-VPB-2DK-R
EAN/GTIN:
     716894290655
Suchbegriffe:
Medium Tower
Midi Tower
midi tower black
medium tower
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Kabellänge
1.8 m
Verpackungsdaten
Schrauben enthalten
Ja
Merkmale
Kompatibler Gehäusetyp
Midi Tower
Typ
GPU Halterung
Produktfarbe
Schwarz
Anzahl der unterstützten Grafikkarten
1 Stück(e)
Einfach zu befestigen
Ja
Leichte Entfernbarkeit
Ja
Einfache Installation
Ja
Weitere Suchbegriffe: Komponent
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 73,38*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 96,36*
€ 114,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 91,66*
€ 109,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 83,02*
€ 98,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 81,70*
€ 97,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 73,38*
€ 87,32
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.