Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ballistol 25310 Allzweck-Schmierstoff 200 ml Aerosol-Spray


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ballistol 25310 Allzweck-Schmierstoff 200 ml Aerosol-Spray
Ballistol 25310 Allzweck-Schmierstoff 200 ml Aerosol-Spray
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     CIDE3-70721131
Hersteller:
     BALLISTOL
Herst.-Nr.:
     25310
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Korrosionsschutzöl
Kriechöl
Multi-Öl
Lebensmittelöl
H1 ist ein Lebensmittelöl mit NSF H1-Zulassung gemäß der US Behörde FDA (Food and Drug Administration). Es wird vor allem in lebensmittelverarbeitenden Betrieben, z.B. in der Getränkeindustrie, Fleischereifachgeschäften etc. eingesetzt.

Es ist farb-, geruchs- und geschmacksneutral, bietet einen hochwertigen Rostschutz für alle Art von Maschinen und Geräten.

Zur Reinigung ist es ebenso gut geeignet, wie als Kriech- und Schmieröl.

H1-Spray ist silikon-, PTFE-, säure- und harzfrei bzw. verharzt nicht

Gefahr:
Extrem entzündbares Aerosol. Behälter steht unter Druck: kann bei Erwärmung bersten. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen sowie anderen Zündquellenarten fernhalten. Nicht rauchen. Nicht durchstechen oder verbrennen, auch nicht nach der Verwendung. Vor Sonnenbestrahlung schützen und nicht Temperaturen von mehr als 50 °C aussetzen. Inhalt / Behälter dem Recycling zuführen.
Weitere Informationen:
Merkmale
Fassungsvermögen
200 ml
Spendertyp
Aerosol-Spray
Tara Farbe
Rot, Weiß
Rostschutz
Ja
Auf Ölbasis
Ja
Anzahl
1
Zertifizierung
NSF

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Die besten Konditionen aller 16 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,07*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,61*
€ 19,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,02*
€ 19,06
pro Stück
ab 6 Stück
€ 6,71*
€ 7,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,53*
€ 7,77
pro Stück
ab 12 Stück
€ 6,52*
€ 7,76
pro Stück
ab 18 Stück
€ 6,51*
€ 7,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,33*
€ 7,53
pro Stück
ab 24 Stück
€ 6,32*
€ 7,52
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,98*
€ 7,12
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,07*
€ 6,03
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
WD-40 Company
49001
ab € 2,45*
Sonstiges
WD-40 Company
49500
ab € 39,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.