Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pelikan 340505 Korrektur-Band 6 m Mehrfarbig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Pelikan 340505 Korrektur-Band 6 m Mehrfarbig
Pelikan 340505 Korrektur-Band 6 m Mehrfarbig
Pelikan 340505 Korrektur-Band 6 m Mehrfarbig
Pelikan 340505 Korrektur-Band 6 m Mehrfarbig
Artikel-Nr.:
     CIDE3-70602720
Hersteller:
     Pelikan
Herst.-Nr.:
     340505
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abdeckbandabroller
Korrektur-Roller
Korrekturroller
pelikan korrektur-roller
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Mehrfarbig
Bandlänge
6 m
Speicherbandbreite (metrisch)
4.2 mm
Geruchlos
Ja
Weitere Suchbegriffe: korrektur roller, korrekturroller 6m
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,64*
  
Preis gilt ab 24.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 8 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 8 Stück
€ 2,41*
€ 2,87
pro Stück
ab 16 Stück
€ 2,40*
€ 2,86
pro Stück
ab 40 Stück
€ 2,25*
€ 2,68
pro Stück
ab 80 Stück
€ 2,20*
€ 2,62
pro Stück
ab 160 Stück
€ 2,12*
€ 2,52
pro Stück
ab 24000 Stück
€ 1,64*
€ 1,95
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.