Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sandberg USB3.0 Gigabit Network Adapter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sandberg USB3.0 Gigabit Network Adapter
Sandberg USB3.0 Gigabit Network Adapter
Sandberg USB3.0 Gigabit Network Adapter
Artikel-Nr.:
     CIDE3-70493147
Hersteller:
     Sandberg
Herst.-Nr.:
     133-90
EAN/GTIN:
     5705730133909
Suchbegriffe:
Adapter RJ-45
Adapter RJ45
RJ-45 Adapter
RJ45 Adapter
Sandberg USB 3.0 Gigabit Network Adapter erstellt eine einfache und flexible Netzwerkverbindung auf jedem Computer mit USB.
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Weiß
Sonstige Funktionen
Kompatible Betriebssysteme
Windows 10/8/7/Vista/XP, Mac OS 10.x
Netzstandard
IEEE 802.3x
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
89 mm
Verpackungstiefe
19 mm
Verpackungshöhe
193 mm
Paketgewicht
590 g
Merkmale
Vollduplex
Ja
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,72*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,50*
€ 23,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,19*
€ 22,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,34*
€ 21,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,43*
€ 20,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,47*
€ 19,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,72*
€ 16,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.