Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STEINEL XSolar SOL-O Sensor Wandbeleuchtung für den Außenbereich LED 1,5 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
STEINEL XSolar SOL-O Sensor Wandbeleuchtung für den Außenbereich LED 1,5 W
STEINEL XSolar SOL-O Sensor Wandbeleuchtung für den Außenbereich LED 1,5 W
STEINEL XSolar SOL-O Sensor Wandbeleuchtung für den Außenbereich LED 1,5 W
STEINEL XSolar SOL-O Sensor Wandbeleuchtung für den Außenbereich LED 1,5 W
Artikel-Nr.:
     CIDE3-70491057
Hersteller:
     Steinel
Herst.-Nr.:
     71336
EAN/GTIN:
     4007841052959
Suchbegriffe:
Anbauleuchte
Aufbauleuchte
Wandanbaulampe
Wandanbauleuchte
Lässt die Sonne überall scheinen.

Kein Stromanschluss, keine Energiekosten: Die Außenleuchte XSolar SOL-­O Sensor nutzt die Kraft der Sonne und kommt dabei ohne Kabel aus. Rund ums Haus sorgt das hocheffiziente LED-­System mit 140 lm für perfekte Lichtverhältnisse. Leistungsstarke Lithium-Ferrum-Akkus ermöglichen 365 Tage Licht im Jahr. Bei Dämmerung kommt die Nachtlichtfunktion ins Spiel. Das hochwertige Solarpanel ist aus monokristallinem Glas gefertigt. Die intelligente Mikroprozessorsteuerung ist ein STEINEL Patent. Erfasst der Sensor eine Bewegung, erstrahlt die Leuchte in voller Lichtintensität.
Weitere Informationen:
Energie
Energiequelle
Akku, Solar
Gewicht und Abmessungen
Breite
242 mm
Tiefe
91 mm
Höhe
53 mm
Design
Typ
Wandbeleuchtung für den Außenbereich
Produktfarbe
Anthrazit, Weiß
Gehäusematerial
Kunststoff
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP44
Schutzart
III
Code mechanischer Aufprallschutz
IK03
Integrierte Sensoren
Bewegungssensor
Lampen
Leuchtmitteltyp
LED
Gesamtleistung
1.5 W
Farbtemperatur
3000 K
Lichtleistung
140 lm
Farbwiedergabeindex (CRI)
89
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 72,08*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 91,00*
€ 108,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 89,39*
€ 106,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 86,55*
€ 102,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 82,94*
€ 98,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 72,08*
€ 85,78
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Steinel
71338
ab € 66,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.