| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE3-70490800 Herst.-Nr.: 1002185 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Schwelge stundenlang in Videospiel-Nostalgie mit diesem Retro-Arcade-Controller. Die 200 verschiedenen 8-Bit-Spiele ermöglichen dir abwechslungsreiche und lange Spielfreude! Worauf wartest du noch? Schnapp dir den Controller und tauche ein in eine Zeit in der Arcade Spiele der letzte Schrei waren. Weitere Informationen: Anschlüsse und Schnittstellen | Übertragungstechnik | Kabelgebunden | | Geräteschnittstelle | AV | Energie | Akku-/Batterietyp | AAA | | Anzahl unterstützter Akkus/Batterien | 3 | Ergonomie | Produktfarbe | Grau | | Empfohlenes Alter in Jahren (mind.) | 6 Jahr(e) | Gewicht und Abmessungen | Gewicht | 160 g | Eingabegerät | Gerätetyp | Gamepad | | Knopfanzahl | 5 |
|
| | |
| | | |
| |