Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Canton Smart SUB 8 Schwarz Aktiver Subwoofer 200 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Canton Smart SUB 8 Schwarz Aktiver Subwoofer 200 W
Canton Smart SUB 8 Schwarz Aktiver Subwoofer 200 W
Canton Smart SUB 8 Schwarz Aktiver Subwoofer 200 W
Canton Smart SUB 8 Schwarz Aktiver Subwoofer 200 W
Canton Smart SUB 8 Schwarz Aktiver Subwoofer 200 W
Canton Smart SUB 8 Schwarz Aktiver Subwoofer 200 W
Artikel-Nr.:
     CIDE3-70461249
Hersteller:
     Canton
Herst.-Nr.:
     03997
EAN/GTIN:
     4010243039978
Suchbegriffe:
Soundbar
Subwoofer
canton subwoofer
subwoofer
Der Smart Sub 8 liefert das Bass-Fundament im Multiroom-Setup der neuen Smart-Familie: Der kompakte Downfire-Subwoofer in Cube-Form lässt sich mit allen Produkten der Smart-Serie kabellos und einfach verbinden. Die 200 Watt starke Digital-Endstufe mit einem 8-Zoll-Chassis zaubert tiefe Töne für jeden Musik- und Heimkino-Genuss. So kann er beispielsweise das Tieftonfundament der Smart Soundbar 9 oder Smart Soundbar 10 verstärken – für noch intensivere Gänsehautmomente.
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Betriebsanleitung
Ja
Mitgelieferte Kabel
AC
Subwoofer
Subwoofer Effektivwert Energie
200 W
Subwoofer-Typ
Aktiver Subwoofer
Subwoofer Frequenzbereich
30 - 200 Hz
Kabelloser Subwoofer
Ja
Subwoofer Übergangsfrequenzen
50 - 200 Hz
Subwoofer-Treiberdurchmesser
220 mm
Gewicht und Abmessungen
Breite des Subwoofers
270 mm
Tiefe des Subwoofers
270 mm
Höhe des Subwoofers
3300 mm
Tieftönergewicht
8400 g
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Ein-/Ausschalter
Ja
Energie
Energiequelle
AC
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
200 W
Stromverbrauch (Standby)
0.5 W
AC Eingangsfrequenz
50 / 60 Hz
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
Anschlüsse und Schnittstellen
Line-in
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 325,75*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 377,31*
€ 449,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 374,41*
€ 445,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 361,48*
€ 430,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 351,76*
€ 418,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 325,75*
€ 387,64
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.