Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Harting 19 00 000 5069 Kabelverschraubung Edelstahl Metall


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Harting 19 00 000 5069 Kabelverschraubung Edelstahl Metall
Harting 19 00 000 5069 Kabelverschraubung Edelstahl Metall
Artikel-Nr.:
     CIDE3-70446709
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     19 00 000 5069
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
Reduktion
Reduzier-Stück
Reduzierdoppelnippel
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Edelstahl
Material
Metall
Verbindender thread type
M32
Außendurchmesser
37 mm
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP68
Zertifizierung
RoHS, ELV
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,20*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,76*
€ 5,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,41*
€ 5,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,22*
€ 5,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,12*
€ 4,90
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,96*
€ 4,71
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,20*
€ 3,81
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.