Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hager SPWA129005 Elektrogehäusezubehör


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hager SPWA129005 Elektrogehäusezubehör
Hager SPWA129005 Elektrogehäusezubehör
Artikel-Nr.:
     CIDE3-70423011
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     SPWA129005
EAN/GTIN:
     4012002244029
Suchbegriffe:
Durchgangsverdrahtung
durchgangsverdrahtung
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Zink
Material
Metall
Lieferumfang
Anzahl
1
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Gewicht und Abmessungen
Breite
195 mm
Tiefe
325 mm
Höhe
45 mm
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 98,42*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 120,87*
€ 143,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 119,75*
€ 142,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 113,61*
€ 135,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 110,49*
€ 131,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 98,42*
€ 117,12
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.