Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hager AKBAS1500401 Elektrogehäusezubehör


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hager AKBAS1500401 Elektrogehäusezubehör
Hager AKBAS1500401 Elektrogehäusezubehör
Artikel-Nr.:
     CIDE3-70422521
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     AKBAS1500401
EAN/GTIN:
     4012002242971
Suchbegriffe:
Abdeckung Hager
Abwasser Y-Stück
Aufbodenkanal
Blinddeckel
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Zink
Material
Stahl
Lieferumfang
Anzahl
1
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Gewicht und Abmessungen
Breite
150 mm
Tiefe
800 mm
Höhe
40 mm
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 26,32*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,40*
€ 40,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,06*
€ 40,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,58*
€ 38,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,57*
€ 36,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,85*
€ 35,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,32*
€ 31,32
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.