Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hager 6130763512 Lichtschalter Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hager 6130763512 Lichtschalter Weiß
Hager 6130763512 Lichtschalter Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE3-70417453
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     6130763512
EAN/GTIN:
     4011334390145
Suchbegriffe:
Aufputzschalter
Schalterabdeckung
Tasterabdeckung
Ausschalter
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
70 mm
Tiefe
42 mm
Höhe
70 mm
Energie
Nennspannung
250 V
Merkmale
Produktfarbe
Weiß
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP55
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,45*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,83*
€ 9,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,68*
€ 9,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,45*
€ 8,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,03*
€ 8,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,84*
€ 8,14
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,45*
€ 6,49
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.