Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hager 31763502 Lichtschalter Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hager 31763502 Lichtschalter Weiß
Hager 31763502 Lichtschalter Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE3-70417350
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     31763502
EAN/GTIN:
     4011334394938
Suchbegriffe:
Aufputzschalter
Ausschalter
Wechselschalter
berker ip 55 wechselschalter
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
76 mm
Tiefe
61.5 mm
Höhe
76 mm
Energie
Nennspannung
250 V
Merkmale
Produktfarbe
Weiß
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP55
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,70*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,00*
€ 26,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,21*
€ 25,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,07*
€ 23,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,87*
€ 22,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,37*
€ 21,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,70*
€ 18,68
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.