Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hager 47893522 Lichtschalter Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hager 47893522 Lichtschalter Weiß
Hager 47893522 Lichtschalter Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE3-70417339
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     47893522
EAN/GTIN:
     4011334428077
Suchbegriffe:
Aufputz Steckdose
Aufputzsteckdose
Schuko-Steckdose
Schutz-Steckdose
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
147 mm
Höhe
76 mm
Merkmale
Produktfarbe
Weiß
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP55
Nennspannung
250 V
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 64,80*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 82,44*
€ 98,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 81,81*
€ 97,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 77,83*
€ 92,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 74,07*
€ 88,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 64,80*
€ 77,11
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.