Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hager 47893525 Lichtschalter Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hager 47893525 Lichtschalter Grau
Hager 47893525 Lichtschalter Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE3-70417336
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     47893525
EAN/GTIN:
     4011334428060
Suchbegriffe:
Aufputz Steckdose
Aufputzsteckdose
Feuchtraum Steckdose
Feuchtraumsteckdose
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
147 mm
Höhe
76 mm
Merkmale
Produktfarbe
Grau
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP55
Nennspannung
250 V
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 65,24*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 83,48*
€ 99,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 82,85*
€ 98,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 78,87*
€ 93,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 75,09*
€ 89,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 65,24*
€ 77,64
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.