Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hager 1311 Lichtschalter Glas


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hager 1311 Lichtschalter Glas
Hager 1311 Lichtschalter Glas
Artikel-Nr.:
     CIDE3-70417093
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     1311
EAN/GTIN:
     4011334213536
Suchbegriffe:
1fach Rahmen
Abdeckung Hager
Abdeckrahmen
Rahmen
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
86 mm
Tiefe
5 mm
Höhe
160 mm
Merkmale
Gehäusematerial
Glas
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 41,03*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,56*
€ 63,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,40*
€ 63,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,12*
€ 59,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,96*
€ 58,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,20*
€ 56,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,03*
€ 48,83
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hager
189510
ab € 1,91*
Zubehör
Hager
189512
ab € 2,75*
Zubehör
Hager
189513
ab € 2,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.