Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hager 75162094 Lichtschalter Aluminium


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hager 75162094 Lichtschalter Aluminium
Hager 75162094 Lichtschalter Aluminium
Artikel-Nr.:
     CIDE3-70416926
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     75162094
EAN/GTIN:
     4011334257516
Suchbegriffe:
Tastsensor
berker tastsensor 2fach
tastsensor
2fach tastsensor
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
88.5 mm
Tiefe
16.65 mm
Höhe
88.5 mm
Merkmale
Produktfarbe
Aluminium
Gehäusematerial
Aluminium
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 77,46*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 96,17*
€ 114,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 93,03*
€ 110,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 89,93*
€ 107,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 87,16*
€ 103,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 77,46*
€ 92,18
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.