Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hager 936562505 Lichtschalter Anthrazit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hager 936562505 Lichtschalter Anthrazit
Hager 936562505 Lichtschalter Anthrazit
Artikel-Nr.:
     CIDE3-70415310
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     936562505
EAN/GTIN:
     4011334240099
Suchbegriffe:
Ausschalter
Wechselschalter
ausschalter
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
55.5 mm
Tiefe
25 mm
Höhe
55.5 mm
Energie
Nennspannung
250 V
Merkmale
Produktfarbe
Anthrazit
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP44
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 18,35*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,04*
€ 30,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,63*
€ 30,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,00*
€ 28,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,20*
€ 27,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,13*
€ 26,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,35*
€ 21,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.