Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Berker Aufputz-Gehäuse 3fach K.5 edelstahl, lackiert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Berker Aufputz-Gehäuse 3fach K.5 edelstahl, lackiert
Berker Aufputz-Gehäuse 3fach K.5 edelstahl, lackiert
Artikel-Nr.:
     CIDE3-70412380
Hersteller:
     Berker
Herst.-Nr.:
     10537004
EAN/GTIN:
     4011334275640
Suchbegriffe:
Aufputz-Gehäuse
Aufputzadapter
Aufputzgehäuse
Gehäuse AP
Aufputz-Gehäuse für senkrechte Montage. Mit Leitungs-/Kanaleinführung oben/unten, Boden geschlossen, zur Aufputz-Installation, zur Montage auf entflammbarem Untergrund geeignet. Material: Kunststoff, halogenfrei.
Weitere Informationen:
Technische Details
Produktfarbe
Edelstahl
Material
Thermoplast
Anzahl Module (max.)
3 Modul(e)
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Kompatible Produkte
Berker K.1
Gewicht und Abmessungen
Breite
230.5 mm
Höhe
82 mm
Tiefe
41.5 mm
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 21,02*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,54*
€ 35,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,86*
€ 34,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,08*
€ 32,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,71*
€ 30,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,06*
€ 29,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,02*
€ 25,01
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Berker
10437009
ab € 21,09*
Ähnlich
Berker
10537009
ab € 21,10*
Ähnlich
Berker
10437004
ab € 21,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.