Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Berker Rahmen 4fach waagerecht K.5 Alu


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Berker Rahmen 4fach waagerecht K.5 Alu
Berker Rahmen 4fach waagerecht K.5 Alu
Artikel-Nr.:
     CIDE3-70412251
Hersteller:
     Berker
Herst.-Nr.:
     13837003
EAN/GTIN:
     4011334377795
Suchbegriffe:
4fach Rahmen
Abdeckung Hager
Abdeckrahmen
Rahmen
Abdeckrahmen zur Verwendung von Abdeckungen und Unterputz Einsätze. Material: Aluminium ummantelt und Kunststoff, halogenfrei.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Aluminium
Material
Aluminium
Produktdesign
Schraubenlos
Markenkompatibilität
Berker
Oberflächentyp
Matte
Kompatibilität
K.5
Reihe von Modulen
4
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Gewicht und Abmessungen
Breite
300 mm
Höhe
80.5 mm
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 34,59*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,89*
€ 54,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,07*
€ 53,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,57*
€ 50,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,28*
€ 49,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,13*
€ 47,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,59*
€ 41,16
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.