Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hager 16417119 Lichtschalter Metall Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hager 16417119 Lichtschalter Metall Weiß
Hager 16417119 Lichtschalter Metall Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE3-70411782
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     16417119
EAN/GTIN:
     4011334404811
Suchbegriffe:
Abdeckung Hager
Hotel-Card-Schalter
Hotelcardschalter
Hotelkartenschalter
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
71 mm
Tiefe
58.6 mm
Höhe
71 mm
Energie
Nennspannung
230 V
Merkmale
Produktfarbe
Weiß
Gehäusematerial
Metall
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 53,60*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 69,15*
€ 82,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 68,34*
€ 81,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 65,08*
€ 77,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 62,99*
€ 74,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 53,60*
€ 63,78
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.