Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Das Keyboard DKPKDK4P0MCC0DEX Tastatur USB QWERTZ Deutsch Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Das Keyboard DKPKDK4P0MCC0DEX Tastatur USB QWERTZ Deutsch Schwarz
Das Keyboard DKPKDK4P0MCC0DEX Tastatur USB QWERTZ Deutsch Schwarz
Das Keyboard DKPKDK4P0MCC0DEX Tastatur USB QWERTZ Deutsch Schwarz
Das Keyboard DKPKDK4P0MCC0DEX Tastatur USB QWERTZ Deutsch Schwarz
Das Keyboard DKPKDK4P0MCC0DEX Tastatur USB QWERTZ Deutsch Schwarz
Das Keyboard DKPKDK4P0MCC0DEX Tastatur USB QWERTZ Deutsch Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE3-70264263
Hersteller:
     Das Keyboard
Herst.-Nr.:
     DKPKDK4P0MCC0DEX
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Keyboard
Tastatur
USB Switch
Das Keyboard Tastaturen
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Keyboard Abmessungen (BxTxH)
457.2 x 172.7 x 20.3 mm
Tastaturgewicht
1300 g
Energie
Energiequelle
USB
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Ja
Unterstützte Linux-Betriebssysteme
Ja
Design
Produktfarbe
Schwarz
Tastatur-Stil
Gerade
Anpassbare Tastaturhöhe
Ja
Oberflächenfärbung
Monochromatisch
Material
Aluminium
LED-Anzeigen
Ja
Tastatur
Empfohlene Nutzung
Universal
Geräteschnittstelle
USB
Tastatur-Switch
Mechanischer Switch
Tastaturaufbau
QWERTZ
Tastatursprache
Deutsch
Tastatur Formfaktor
Volle Größe (100%)
Numerisches Keypad
Ja
Tastatur-Switch-Technologie
Cherry MX Blue
Lebensdauer der Tastaturtasten
105 Millionen Zeichen
Windows Tasten
Ja
Multimedia-Tasten
Ja
Überschlag
N-Key-Rollover
Merkmale
Kabellänge
2 m
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
2
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 104,96*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 135,35*
€ 161,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 133,72*
€ 159,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 119,35*
€ 142,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 116,94*
€ 139,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 104,96*
€ 124,90
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
R-Go Tools
RGOCODEWDBL
ab € 25,33*
Zubehör
R-Go Tools
RGOSBUSWLWH
ab € 81,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.