Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Neutrik NMJ2HF-S Drahtverbinder Jack Schwarz, Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Neutrik NMJ2HF-S Drahtverbinder Jack Schwarz, Edelstahl
Neutrik NMJ2HF-S Drahtverbinder Jack Schwarz, Edelstahl
Artikel-Nr.:
     615-X39794
Hersteller:
     Neutrik
Herst.-Nr.:
     NMJ2HF-S
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Klinkenbuchse
klinkenbuchse mono 6,3 mm
klinkenbuchse
klinkenbuchse 6.3mm
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-25 - 70 °C
Merkmale
Stecker
Jack
Produktfarbe
Schwarz, Edelstahl
Material
Bronze, Polyamid
Abschirmung Steckverbinder
Ja
Durchschlagfestigkeit
1 V
Kontaktwiderstand
15 mΩ
Lebensdauer (Zyklen)
10000
Stromstärke
3 A
Einsteckkraft
30 N
Auszugskraft
7 N
Zertifizierung
IEC
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
3
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,70*
€ 1,16*
5
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,49*
€ 1,18*
2 Tage
147
3
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,89*
€ 1,53*
48 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 14,99*
ab € 0,637*
€ 2,16*
7 Tage
100
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 4,89*
€ 7,18*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 1,16*
€ 1,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1,13*
€ 1,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,11*
€ 1,32
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,10*
€ 1,31
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,94*
€ 1,12
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,90*
€ 1,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,83*
€ 0,99
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,79*
€ 0,94
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,70*
€ 0,83
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 3,48* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Cliff Electronics
FD72055
ab € 3,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.