Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Contact 2304869 Digital & Analog I/O Modul


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Phoenix Contact 2304869 Digital & Analog I/O Modul
Phoenix Contact 2304869 Digital & Analog I/O Modul
Artikel-Nr.:
     CIDE3-70174678
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     2304869
EAN/GTIN:
     4017918981716
Suchbegriffe:
Relaismodul
Übergabebaustein
Übergabemodul
relaismodul
32-kanaliges Modul ohne LED und 2-Leiteranschluss; gemeinsames Minuspotenzial (für Karten der Delta V Steuerung)
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Grün, Grau
Gewicht und Abmessungen
Breite
168.5 mm
Tiefe
66 mm
Höhe
90 mm
Gewicht
284.42 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-20 - 50 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 70 °C
Weitere Suchbegriffe: Komponent
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 70,88*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 87,49*
€ 104,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 85,65*
€ 101,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 81,76*
€ 97,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 79,56*
€ 94,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 70,88*
€ 84,35
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.