Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Contact 2290423 Digital & Analog I/O Modul


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Phoenix Contact 2290423 Digital & Analog I/O Modul
Phoenix Contact 2290423 Digital & Analog I/O Modul
Artikel-Nr.:
     CIDE3-70174389
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     2290423
EAN/GTIN:
     4017918058036
Suchbegriffe:
Relaismodul
Übergabebaustein
Übergabemodul
relaismodul
VARIOFACE-Übergabemodul, für 8 Kanäle, mit Messer-Trennklemmen und Prüfbuchsen zur Feld- und Systemseite
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Grün, Grau, Orange
Gewicht und Abmessungen
Breite
67.5 mm
Tiefe
52.5 mm
Höhe
77 mm
Gewicht
126.47 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-20 - 50 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 70 °C
Energie
Maximale Eingangsspannung
60 V
Weitere Suchbegriffe: Komponent
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 54,68*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 69,07*
€ 82,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 67,26*
€ 80,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 63,21*
€ 75,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 62,14*
€ 73,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 54,68*
€ 65,07
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
2288943
ab € 19,70*
Zubehör
Phoenix Contact
2288956
ab € 21,06*
Zubehör
Phoenix Contact
2288969
ab € 21,91*
Zubehör
Phoenix Contact
2296977
ab € 17,94*
Zubehör
Phoenix Contact
2296980
ab € 19,66*
Zubehör
Phoenix Contact
2296993
ab € 20,90*
Zubehör
Phoenix Contact
2299563
ab € 33,53*
Zubehör
Phoenix Contact
2299576
ab € 38,51*
Zubehör
Phoenix Contact
2304717
ab € 31,99*
Zubehör
Phoenix Contact
2305994
ab € 22,17*
Zubehör
Phoenix Contact
2306003
ab € 35,85*
Zubehör
Phoenix Contact
2296689
ab € 50,52*
Zubehör
Phoenix Contact
2296692
ab € 55,13*
Zubehör
Phoenix Contact
2296702
ab € 59,82*
Zubehör
Phoenix Contact
2288901
ab € 15,05*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.