Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Contact 2295062 Digital & Analog I/O Modul


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Phoenix Contact 2295062 Digital & Analog I/O Modul
Phoenix Contact 2295062 Digital & Analog I/O Modul
Artikel-Nr.:
     CIDE3-70174274
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     2295062
EAN/GTIN:
     4017918339982
Suchbegriffe:
Impulsrelais
Installationsrelais
Schaltrelais
Übergabebaustein
VARIOFACE-Übergabemodul für Siemens SIMATIC S7-300, für max..16 Kanäle mit SIMATIC-spezifischer Beschriftung (1 - 20), Messertrennklemme und Prüfabgriff, Modulbreite: 113 mm
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Grün, Orange
Gewicht und Abmessungen
Breite
112.5 mm
Tiefe
52.5 mm
Höhe
77 mm
Gewicht
251.8 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-20 - 50 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 70 °C
Energie
Maximale Eingangsspannung
60 V
Weitere Suchbegriffe: Übergabemodul, impulsrelais, Komponent
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 71,82*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 88,75*
€ 105,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 86,80*
€ 103,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 83,19*
€ 99,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 80,09*
€ 95,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 71,82*
€ 85,47
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.