Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hellermann Tyton 166-21017 Schlauchverschraubung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hellermann Tyton 166-21017 Schlauchverschraubung
Hellermann Tyton 166-21017 Schlauchverschraubung
Artikel-Nr.:
     CIDE3-70156807
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     166-21017
EAN/GTIN:
     4031026302997
Suchbegriffe:
Geradverschraubung
Installationskanal
Kabelkanal
Leitungsführungskanal
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Schlauchkörper
Produktfarbe
Schwarz
Material
PA66
Verbindender thread type
PG (Panzer Gewinde)
Gewindegröße
Pg36
Gewindelänge
12 mm
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP66
Betriebstemperatur
-50 - 135 °C
Zertifizierung
HF RoHS
Verpackungsdaten
Anzahl
2
Verpackungsbreite
160 mm
Verpackungstiefe
230 mm
Verpackungshöhe
60 mm
Paketgewicht
110 g
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,555*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,47*
€ 11,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,265*
€ 11,02535
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,845*
€ 10,52555
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,295*
€ 9,87105
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,635*
€ 9,08565
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,555*
€ 7,80045
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.