Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Contact 2291121 Digital & Analog I/O Modul


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Phoenix Contact 2291121 Digital & Analog I/O Modul
Phoenix Contact 2291121 Digital & Analog I/O Modul
Artikel-Nr.:
     CIDE3-70154883
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     2291121
EAN/GTIN:
     4017918058265
Suchbegriffe:
Relaismodul
Übergabebaustein
Übergabemodul
phoenix contact übergabebaustein
VARIOFACE-Übergabemodul, für 32 Kanäle mit je einer zusätzlichen Klemme pro Signal, für ein gemeinsames Pluspotenzial
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Grün, Grau
Gewicht und Abmessungen
Breite
191 mm
Tiefe
66 mm
Höhe
90 mm
Gewicht
300.96 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-20 - 50 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 70 °C
Energie
Maximale Eingangsspannung
60 V
Weitere Suchbegriffe: relaismodul, Komponent
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 105,79*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 126,08*
€ 150,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 124,96*
€ 148,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 121,30*
€ 144,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 117,62*
€ 139,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 105,79*
€ 125,89
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
2299123
ab € 52,04*
Zubehör
Phoenix Contact
2289094
ab € 38,29*
Zubehör
Phoenix Contact
2299097
ab € 39,28*
Zubehör
Phoenix Contact
2299110
ab € 47,01*
Zubehör
Phoenix Contact
2289104
ab € 42,04*
Zubehör
Phoenix Contact
2299107
ab € 43,20*
Zubehör
Phoenix Contact
2314147
ab € 37,16*
Zubehör
Phoenix Contact
2314150
ab € 40,68*
Zubehör
Phoenix Contact
2314163
ab € 43,95*
Zubehör
Phoenix Contact
2314176
ab € 47,78*
Zubehör
Phoenix Contact
2314244
ab € 103,05*
Zubehör
Phoenix Contact
2296689
ab € 52,12*
Zubehör
Phoenix Contact
2296692
ab € 56,02*
Zubehör
Phoenix Contact
2296702
ab € 61,29*
Zubehör
Phoenix Contact
2296715
ab € 66,23*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.