Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fakir AS 1072 LNT Handstaubsauger Schwarz, Rot Beutellos


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fakir AS 1072 LNT Handstaubsauger Schwarz, Rot Beutellos
Fakir AS 1072 LNT Handstaubsauger Schwarz, Rot Beutellos
Fakir AS 1072 LNT Handstaubsauger Schwarz, Rot Beutellos
Fakir AS 1072 LNT Handstaubsauger Schwarz, Rot Beutellos
Fakir AS 1072 LNT Handstaubsauger Schwarz, Rot Beutellos
Artikel-Nr.:
     CIDE3-69709792
Hersteller:
     Fakir Hausgeräte
Herst.-Nr.:
     30 98 003
EAN/GTIN:
     4002780009989
Suchbegriffe:
Akku-Handsauger
Akku-Handstaubsauger
Akku-Sauger
Akku-Staubsauger
2-in-1 Nass-/Trocken-Hand-Akkusauger prestige

Leistungsstarker Hand-Akkusauger, moderne Hochleistungs-Lithium-Ionen-Akkus und effiziente Motoren sorgen für bis zu 23 Minuten Betriebsdauer ohne Leistungsabfall. Kraftvoll und handlich ist der prestige | 1072 LNT die ideale Lösung für die Reinigung zwischendurch oder an schwer zugänglichen Stellen – ohne störendes Kabel.
Weitere Informationen:
Leistungen
Reinigungsart
Trocken&Nass
Schmutztrennungsmethode
Filterung
Luftstrom
360 l/min
Ergonomie
Wandmontage
Ja
Entfernbarer Filter
Ja
Anzeigelicht
Ja
Zubehörhalterung
Ja
Energie
Energiequelle
Akku
Maximale Eingangsleistung
45 W
Laufzeit
23 min
Akku-/Batteriespannung
7.4 V
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Saugleistung
2700 Tag
Anzahl Batteriezellen
2
Batteriekapazität
2 Ah
Lieferumfang
Ladestation
Ja
Polsterdüse enthalten
Ja
Fugendüse
Ja
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
985 g
Breite
115 mm
Tiefe
410 mm
Höhe
128 mm
Design
Staubbehälter Typ
Beutellos
Produktfarbe
Schwarz, Rot
Schmutzaufnahmekapazität (Trockenanwendung)
0.4 l
Schmutzaufnahmekapazität (Nassanwendung)
0.25 l
Kapazität Flüssigkeitstank
45 l
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 31,09*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,64*
€ 49,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,41*
€ 49,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,10*
€ 47,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,70*
€ 47,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,92*
€ 46,31
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,09*
€ 37,00
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.