Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bosch AdvancedRotak 650 Schubrasenmäher Schwarz, Grün AC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bosch AdvancedRotak 650 Schubrasenmäher Schwarz, Grün AC
Bosch AdvancedRotak 650 Schubrasenmäher Schwarz, Grün AC
Artikel-Nr.:
     CIDE3-69699651
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     0 600 8B9 200
EAN/GTIN:
     3165140930567
Suchbegriffe:
Elektro-Lenkmäher
Elektro-Mäher
Elektro-Rasenmäher
Elektromäher
Sehr leises und bequemes Mähen mit beeindruckenden Ergebnissen.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
16000 g
Merkmale
Typ
Schubrasenmäher
Schneideweite
410 mm
Minimum Schnitthöhe
20 mm
Maximum Schnitthöhe
80 mm
Grasfangeinrichtung
Ja
Anzahl der Höhenpostionen
7
Grasssammel-Volumen
50 l
Anzahl der Räder
4 Rad/Räder
Grasbehälter-Füllanzeige
Ja
Schalldruckpegel
75 dB
Schallleistungspegel
88 dB
Vibrationsemission
2.5 m/s²
Unsicherheit K
1.5 m/s²
Produktfarbe
Schwarz, Grün
Energie
Energiequelle
AC
Leistung
1700 W
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 205,90*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 252,00*
€ 299,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 248,96*
€ 296,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 238,47*
€ 283,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 237,46*
€ 282,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 205,90*
€ 245,02
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.