Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Star Trading 357-09 LED-Lampe 11 W E27


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Star Trading 357-09 LED-Lampe 11 W E27
Star Trading 357-09 LED-Lampe 11 W E27
Star Trading 357-09 LED-Lampe 11 W E27
Star Trading 357-09 LED-Lampe 11 W E27
Artikel-Nr.:
     CIDE3-69684909
Hersteller:
     Star Trading
Herst.-Nr.:
     357-09
EAN/GTIN:
     7391482014122
Suchbegriffe:
E27 Sockel
Leuchtmittel E27
Sockel E27
LED Birne
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Energieeffizienzklasse (alt)
A
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
62 mm
Länge (mm)
115 mm
Leistungen
Lampenleistung
11 W
Fassungs-/Sockeltyp
E27
Glühlampenform
A-Form
Lichtleistung
806 lm
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
25000 h
Lichtfarbe
Warmweiß
Farbtemperatur
2700 K
Strahlungswinkel
240 °
Farbwiedergabeindex (CRI)
80
Leistungsfaktor
0,5
Betriebstemperatur
-20 - 40 °C
Zertifizierung
CE
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 21,46*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,20*
€ 37,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,23*
€ 35,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,59*
€ 32,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,96*
€ 32,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,62*
€ 30,49
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,46*
€ 25,54
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.