Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Neff C15DR00N0 Medium Schwarz, Edelstahl Berührung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Neff C15DR00N0 Medium Schwarz, Edelstahl Berührung
Neff C15DR00N0 Medium Schwarz, Edelstahl Berührung
Neff C15DR00N0 Medium Schwarz, Edelstahl Berührung
Neff C15DR00N0 Medium Schwarz, Edelstahl Berührung
Neff C15DR00N0 Medium Schwarz, Edelstahl Berührung
Artikel-Nr.:
     CIDE3-69511465
Hersteller:
     Constructa-Neff
Herst.-Nr.:
     CDR1500N
EAN/GTIN:
     4242004235552
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dampfbackofen
Dampfgarer
Dampfgargerät
Einbau-Dampfgarer
Compact-Einbau-Dampfgargerät - für großen Genuß und gesunde Ernährung auf kleinstem Raum
Weitere Informationen:
Energie
Anschlusswert
175 W
Gewicht und Abmessungen
Breite
596 mm
Tiefe
548 mm
Höhe
455 mm
Backofen
Ofengröße
Medium
Garraumvolumen Gesamteinheit
38 l
Innenbeleuchtung
Ja
Design
Produktfarbe
Schwarz, Edelstahl
Steuerung
Berührung
Steuerungsposition
Vorderseite
Kabellänge
1.5 m
Eingebautes Display
Ja
Bildschirmdiagonale
2.5 Zoll
Gehäusematerial
Edelstahl
Fassungsvermögen Wassertank
1.3 l
Türmaterial
Glas
Ergonomie
Ein-/Ausschalter
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.069,22*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.204,98*
€ 1.433,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.176,47*
€ 1.400,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.107,44*
€ 1.317,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.084,43*
€ 1.290,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.069,22*
€ 1.272,37
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Constructa-Neff
C24DR1XN0
ab € 907,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.