Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Braun Silk-épil 9 81683683 Epilierer 40 Pinzette Weiß, Pink


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Braun Silk-épil 9 81683683 Epilierer 40 Pinzette Weiß, Pink
Braun Silk-épil 9 81683683 Epilierer 40 Pinzette Weiß, Pink
Braun Silk-épil 9 81683683 Epilierer 40 Pinzette Weiß, Pink
Braun Silk-épil 9 81683683 Epilierer 40 Pinzette Weiß, Pink
Artikel-Nr.:
     CIDE3-68672067
Hersteller:
     Braun
Herst.-Nr.:
     81683683
EAN/GTIN:
     4210201223023
Suchbegriffe:
Akku-Rasierer
Akkurasierer
Elektro Rasierer
Elektrorasierer
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Aufbewahrungstasche
Ja
Schutzkappe
Ja
Massage Punkte
Ja
Gesichtsaufsatz enthalten
Ja
Gesichtsreinigungsbürste
Ja
Ladestation
Ja
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
863.74 g
Batteriegewicht
31.9 g
Merkmale
Produktfarbe
Weiß, Pink
Anzahl der Pinzetten
40 Pinzette
Rasierer
Ja
Trimmer
Ja
Waschbar
Ja
Nass
Ja
Geeignet für Kurzhaarfrisuren
Ja
Hintergrundbeleuchtung
Ja
Anzahl Geschwindigkeiten
2
Massagefunktion
Ja
Abnehmbarer Scherkopf
Ja
Austauschbare Rasierköpfe
Exfoliation
Anzahl der Modi
2
Display-Typ
LED
Ursprungsland
Deutschland
Wasserfest
Ja
Drahtlos
Ja
Batteriestandsanzeige
Ja
Rasiersystemtechnologien
1 SensoFoil
Logistikdaten
Breite des Versandkartons
279 mm
Höhe des Versandkartons
214 mm
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
93 mm
Verpackungstiefe
262 mm
Verpackungshöhe
199 mm
Paketgewicht
1045.76 g
Energie
Energiequelle
Akku
AC Eingangsspannung
100 - 240V V
Akku-/Batterietyp
Integrierte Batterie
Ladezeit
2 h
Akku-/Batteriespannung
3.7 V
Betriebsdauer
50 min
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
1
Variable Spannung
Ja
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 96,66*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 116,52*
€ 138,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 115,57*
€ 137,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 111,46*
€ 132,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 109,00*
€ 129,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 96,66*
€ 115,03
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.