Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HPE Xeon E5-4667 V3 Prozessor 2 GHz 40 MB L3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HPE Xeon E5-4667 V3 Prozessor 2 GHz 40 MB L3
HPE Xeon E5-4667 V3 Prozessor 2 GHz 40 MB L3
HPE Xeon E5-4667 V3 Prozessor 2 GHz 40 MB L3
Artikel-Nr.:
     CIDE3-68422177
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     P0002808-001
EAN/GTIN:
     8720168022837
Suchbegriffe:
CPU Intel
Intel CPU
Intel Xeon
Xeon
Mit den Intel® Xeon® Prozessoren der Produktfamilien E5-2600 v3 und E5-1600 v3 als Kern eines agilen, effizienten Rechenzentrums kann Ihre Organisation bzw. Firma schnell auf veränderte geschäftliche Anforderungen reagieren, Daten vor Cyberkriminellen schützen und für reibungslosen Rechenzentrumsbetrieb sorgen.

Eine neue Denkweise über Rechenzentren
Beim Design der neuesten Intel® Xeon® Prozessoren stand das bessere Zusammenwirken von Rechen-, Datenspeicher- und Netzwerktechnik im Mittelpunkt. Diese Prozessoren begegnen so nicht nur gegenwärtigen Herausforderungen, sondern legen auch den Grundstein für das vollständig instrumentierte Rechenzentrum von morgen.
- Umfangreichere Möglichkeiten der Automatisierung für leistungsfähigere, sicherere Clouds
- Lösung für wachsende Anforderungen an Datenspeicher und schnellere Ergebnisse bei komplexen Datenanalysen
- Heutzutage erwartete Verarbeitungsgeschwindigkeiten realisieren
- Betrieb eines kosteneffektiveren, energieeffizienteren Rechenzentrums
- Messen und überwachen.

Reaktionsschnell und bemerkenswert energieeffizient
Die neuesten Modelle der Intel® Xeon® E5-Prozessoren überzeugen durch ihre optimale Kombination von Leistungseigenschaften, integrierter Funktionalität und Kosteneffizienz für Aufgaben im technischen Bereich und Cloud-Installationen. Sie erhöhen bei Lastspitzen die Prozessorleistung und bieten die Voraussetzungen für intelligente Datenspeicher oder aussagekräftige Analysen von Energieverbrauchsdaten. Sie erhalten im Vergleich zu Prozessoren der vorherigen Generation:
- Bis zu 3-mal mehr Leistung
- Der energieeffizienteste Server weltweit
- Bis zu 1,9-mal mehr Leistung mit Intel® AVX2
- Bis zu 1,7-mal höhere Dichte für virtuelle Maschinen
- Bis zu 1,4-mal höhere Speicherbandbreite mit DDR4.

Reibungslose Bereitstellung von Private-Cloud-Diensten
Integrierte Virtualisierungstechnik sorgt für schnellere Verarbeitung bei zentralen Virtualisierungsprozessen und verbessert die Qualität und Steuerung von Diensten.
- Verbesserte Softwareleistung, Live-Migration, Bereitstellung von Ressourcen, dynamische Lastverteilung und Notfallwiederherstellung.
- Erhöhte Dienstgüte und bessere Auslastung durch die Überwachung der einzelnen virtuellen Maschinen (VMs) im Cache und die Berücksichtigung von Problemen durch „störende Nachbarschaft“.
- Mögliche besonders strenge Isolation für Anwendungen wie Finanzdienste.

Ein Fundament für Vertrauen und Sicherheit
Grundlegende, hardwareunterstützte Sicherheitsfunktionen ermöglichen bessere Schutzmaßnahmen für Ihre Daten und die Infrastruktur.
- Leichter durchsetzbare konsequente, kontinuierliche Datenverschlüsselung durch reduzierte Leistungsverluste
- Einsatz umfangreicherer Sicherheitssoftware mit schneller erzeugten, hochwertigeren Schlüsseln und Zertifikaten
- Schützen Sie das Betriebssystem durch stärkere Sicherheit vor Schadsoftware, DoS-Angriffen (Denial of Service), Attacken mit Privilegienerweiterung und Angriffen auf die Systemoberfläche.
- Ergreifen Sie Schutzmaßnahmen gegen Angriffe auf den Hypervisor, das BIOS, die Firmware und andere Softwarekomponenten, die vor dem Start des Betriebssystems aufgerufen werden und verschaffen Sie sich eine bessere Übersicht über die Systemsicherheit, um der IT-Compliance besser zu entsprechen.
Weitere Informationen:
Speicher
Speicherkanäle
Vierfach-Kanal
Maximaler interner Speicher, vom Prozessor unterstützt
768 GB
Speichertypen, vom Prozessor unterstützt
DDR4-SDRAM
ECC
Ja
Speicherbandbreite (max.)
68 GB/s
Sonstige Funktionen
Intel® Virtualisierungstechnik (Intel® VT)
VT-x, VT-d
RAM-Speicher maximal
768 GB
786432 MB
Cache-Speicher
40 MB
Prozessor Besonderheiten
Intel® Hyper-Threading-Technik (Intel® HT Technology)
Ja
Intel® Turbo-Boost-Technologie
2.0
Intel® Smart Cache
Ja
Intel® AES New Instructions (Intel® AES-NI)
Ja
Verbesserte Intel SpeedStep Technologie
Ja
Intel® Trusted-Execution-Technik
Ja
Intel® Turbo Boost Technology 2.0 frequency
2.9 GHz
Intel® Enhanced Halt State
Ja
Intel® VT-x mit Extended Page Tables (EPT)
Ja
Intel® Sicherer Schlüssel
Ja
Intel® OS Guard
Ja
Intel® 64
Ja
Intel® Secure Key Technologieversion
1,00
Intel® Virtualization Technologie (VT-X)
Ja
Intel® Virtualisierungstechnik für direkte I/O (VT-d)
Ja
Merkmale
Execute Disable Bit
Ja
Leerlauf Zustände
Ja
Thermal-Überwachungstechnologien
Ja
Marktsegment
Server
Maximale Anzahl der PCI-Express-Lanes
40
PCI-Express-Slots-Version
3.0
PCI Express Konfigurationen
1x4, 1x8, 1x16
Unterstützte Befehlssätze
AVX 2.0
Skalierbarkeit
4S
Physical Address Extension (PAE)
Ja
CPU Konfiguration (max)
4
Physical Address Extension (PAE)
46 Bit
PCI Express CEM Revision
3.0
Exportkontroll-Klassifizierungsnummer (ECCN)
5A992C
Warenklassifizierungssystem zur automatisierten Nachverfolgung (CCATS)
G077159
Technische Details
Prozessor Cache
40960 KB
Produkttyp
Processor
Unterstützte Arbeitsspeicher
DDR4-SDRAM
Geboren am
Q2'15
Bus-Bandbreite
9,6
Bus-Typ-Einheiten
GT/s
Startdatum
Q2'15
Produktbezeichnung
Intel Xeon E5-4667 v3 (40M Cache, 2.00 GHz)
Maximaler Speicher
768 GB
Markenname Prozessor
Intel Xeon
Produktfamilie
Intel Xeon Processor E5 v3 Family
Busgeschwindigkeit
9.6 GT/s
Betriebsbedingungen
Tcase
87.6 °C
Prozessor
Prozessorfamilie
Intel® Xeon® E5 v3
Anzahl Prozessorkerne
16
Prozessorsockel
LGA 2011-v3
Prozessor Lithografie
22 nm
Prozessorhersteller
Intel
Prozessor
E5-4667V3
Grundfrequenz des Prozessors
2 GHz
Prozessorbetriebsmodi
64-Bit
Komponente für
Server/Arbeitsstation
Prozessor-Serien
Intel Xeon E5-4600 v3
Prozessor-Threads
32
Systembus-Rate
9.6 GT/s
Prozessor Boost-Frequenz
2.9 GHz
Prozessor-Cache
40 MB
Prozessor Cache Typ
L3
Thermal Design Power (TDP)
135 W
Stepping
C1
Bus Typ
QPI
Anzahl der QPI links
2
Durch den Prozessor (max) unterstützte Speicherbandbreite
68 GB/s
Prozessor Codename
Haswell
Prozessor-Code
SR22N
ARK Prozessorerkennung
85765
Gewicht und Abmessungen
Prozessor-Paketgröße
52.5 x 51 mm
Grafik
Eingebautes Grafikkartenmodell
Nicht verfügbar
Separates Grafikkartenmodell
Nicht verfügbar
Weitere Suchbegriffe: intel xeon, Prozessor, CPU, AMD, Intel, Dual-Core, Athlon, Quad Prozessor, opteron, celeron, sempron, pentium, xeon, turion, pentium 4
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4.041,20*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4.272,55*
€ 5.084,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4.235,03*
€ 5.039,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4.120,19*
€ 4.903,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4.061,47*
€ 4.833,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 4.041,20*
€ 4.809,03
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.